Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33011500
Cod. Produttore
33011500
Cod. EAN
8012952123852

Informazioni di prodotto

DISCO5 3334 LED 223W CLD GRAFITE
L'illuminazione urbana a LED Disco 5 rappresenta un'evoluzione tecnologica che coniuga efficienza e design innovativo. Progettata con un corpo in alluminio pressofuso, garantisce un'ottima dissipazione del calore grazie alle alette integrate, assicurando prestazioni elevate e lunga durata dei LED. La forma circolare e le lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento consentono una distribuzione ottimale della luce, con un flusso luminoso di 26.306 lumen e una potenza assorbita di 223 watt. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Questo apparecchio, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, è adatto per installazioni su pali con diametro da 60 a 62 mm e funziona con tensione di alimentazione AC 220-240 V. La luce ha una temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo una visibilità sicura e uniforme con flicker molto contenuto. Il design moderno e la verniciatura a polvere color grafite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, conferiscono all'arredo urbano un aspetto elegante e duraturo, ideale per il rinnovo e la valorizzazione degli spazi esterni. L'apparecchio è dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo automatico della temperatura, senza necessità di regolazioni esterne. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 5 - attacco centrale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

680 mm

altezza/profondità

270 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

223 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 5 LED 223W 4000K IP66 per illuminazione urbana esterna