Descrizione del prodotto
Dispositivo di illuminazione urbana a LED con design innovativo e forma circolare che garantisce una distribuzione ottimale della luce e un elevato comfort visivo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una corretta dissipazione del calore, assicurando prestazioni elevate e lunga durata. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. Ottimizzato per un montaggio a rialzo su pali con diametro 60-62 mm, presenta un rivestimento in polvere poliesterica grigia, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Dotato di ottiche secondarie in PMMA ad alte prestazioni e recuperatori di flusso in policarbonato metalizzato, offre un flusso luminoso di 19.730 lumen con una potenza assorbita di 162 W e temperatura colore 4000 K. La sorgente LED garantisce un’efficienza luminosa di 122 lm/W, basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali esterne estreme, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. Include protezione da sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e un sistema di controllo della temperatura con reset automatico. Classe di isolamento II e certificazione CE. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 5 - attacco centrale