Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33011300
Cod. Produttore
33011300
Cod. EAN
8012952123814

Informazioni di prodotto

DISCO5 3334 LED 110W CLD GRAF
L'illuminazione urbana a LED Disco 5 rappresenta l'evoluzione tecnologica nel settore dell'illuminazione pubblica, offrendo una luce di alta qualità che valorizza gli ambienti notturni e diurni con un design elegante e moderno. La sua forma circolare garantisce una distribuzione ottimale della luce, mentre le alette integrate nella copertura assicurano una efficace dissipazione del calore, prolungando la durata e le prestazioni dei LED. Realizzato in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, è dotato di lenti secondarie ad alto rendimento e diffusore in vetro temperato extra-chiaro, resistente a urti e shock termici. Con un flusso luminoso di 13.153 lumen, una potenza di 110 W e una temperatura colore di 4000 K, garantisce un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. Il prodotto è progettato per pali con diametro 60-62 mm, ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, ed è conforme alle normative CE con classe energetica C. L'equipaggiamento include sezionatore, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 5 - attacco centrale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

680 mm

altezza/profondità

270 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

110 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 5 LED 110W 4000K IP66 illuminazione esterni urbana