› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Sospensioni industriali

Disco 4 LED 152W 16368lm 4000K sospensione industriale grigio

Cod. Rexel DS33003200
Cod. Produttore 33003200
Cod. EAN 8012952118230

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 124 W
  • Flusso luminoso: 16368 lm
  • Classe isolamento: Classe II
  • Protezione IP: 66
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura esercizio: -30°C ÷ 40°C
  • Serie: 3333 - Disco 4 LED

Descrizione del prodotto

Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie molto ridotta esposta al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate nel coperchio per garantire una perfetta dissipazione del calore. L'ottica è composta da lenti secondarie in PMMA ad alte prestazioni con recuperatori di flusso in policarbonato metallizzato, mentre il diffusore è in metacrilato antiabbagliamento, infrangibile, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio all'esterno e antipolvere. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata. La verniciatura è un ciclo completamente automatizzato a polvere, con una pittura in poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità su richiesta di una verniciatura speciale per ambienti marini. Il colore è grigio. L'apparecchio è dotato di sezionatore, connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa NF EN 61547. Il prodotto è progettato per un'alimentazione in corrente alternata (AC) con tensione da 220 a 240 V e frequenza 50/60 Hz. Garantisce un'illuminazione LED con un flusso luminoso di 16368 lumen, una potenza assorbita di 124 W, temperatura colore di 4000 K, un indice di resa cromatica CRI 80 e un'efficienza luminosa di 132 lm/W. Il design circolare ottimizza la distribuzione della luce mentre le alette assicurano una buona dissipazione termica. Il prodotto è resistente agli urti con grado IK08 e ha un grado di protezione IP66, adatto per condizioni ambientali da -30 °C a +40 °C. La durata prevista del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 4 LED - sospensione

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Potenza totale

124 W

Apparecchio cablato

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

110 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Grigio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Disco 4 LED 152W 16368lm 4000K sospensione industriale grigio