Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33003100
Cod. Produttore
33003100
Cod. EAN
8012952118223

Informazioni di prodotto

DISCO4 3333 LED 93W CLD GREY
L'illuminazione urbana a LED Disco 4 LED sospensione rappresenta un'evoluzione tecnologica che coniuga risparmio energetico e qualità luminosa elevata. Il corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere con finitura grey resistente alla corrosione e ai raggi UV, è progettato con alette integrate per una efficace dissipazione del calore, garantendo lunga durata e prestazioni ottimali. L'ottica è composta da lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento, abbinate a recuperatori di flusso in policarbonato metallizzato, mentre il diffusore in metacrilato antiabbagliamento assicura una luce uniforme e confortevole. La sorgente luminosa LED da 93 W eroga un flusso luminoso di 12.276 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, offrendo una luce naturale e sicura grazie al basso flicker. Il prodotto ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con temperatura operativa da -30 °C a 40 °C, ed è dotato di dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi conformi alla norma EN 61547. Il design circolare e sospeso favorisce una distribuzione ottimale della luce, valorizzando l'estetica urbana e il comfort visivo. La classe energetica è C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 4 LED - sospensione

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

93 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 4 LED 93W 12276lm 4000K Sospensione Urbana Grigio