Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33004000
Cod. Produttore
33004000
Cod. EAN
8012952118391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 530 mA
  • Potenza assorbita: 91 W
  • Flusso luminoso: 11459 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP66, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Disco 2
L'illuminazione urbana LED Disco 2 rappresenta l'eccellenza nel progresso tecnologico, offrendo una luce di alta qualità che migliora l'ambiente notturno con un consumo energetico ridotto. Il design elegante e circolare, realizzato in alluminio pressofuso con finitura grigia resistente a corrosione e raggi UV, garantisce una distribuzione ottimale della luce e una efficace dissipazione del calore grazie alle alette integrate. Dotata di ottiche ad alte prestazioni in PMMA e policarbonato metalizzato, e di un diffusore in vetro extrachiaro temperato, assicura un flusso luminoso di 11.459 lumen con una potenza di 91 watt e una temperatura colore di 4000 K. La luminaria è progettata per resistere a urti (IK08) e agenti atmosferici (IP66), con un ciclo di vita stimato di 100.000 ore mantenendo un'elevata efficienza luminosa di 126 lm/W. Include dispositivi di protezione contro sovratensioni, controllo automatico della temperatura e valvola anticondensa, garantendo sicurezza e affidabilità. Il fissaggio è previsto per colonne di diametro 60-62 mm, ideale per l'illuminazione urbana moderna e sostenibile. Descrizione del produttore: Disco 2 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

680 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

790 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

91 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 2 LED 91W 11.459lm 4000K Esterni Urbano Grigio