Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33004300
Cod. Produttore
33004300
Cod. EAN
8012952118865

Informazioni di prodotto

DISCO2 3331 LED 91W CLD GRAF
L'apparecchio di illuminazione urbana DS33004300 è un proiettore LED di alta efficienza progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce e una perfetta dissipazione del calore. Realizzato in alluminio pressofuso con una finitura grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV, presenta un design moderno e innovativo, caratterizzato da una forma circolare elegante che valorizza l'ambiente urbano. Dotato di ottiche con lenti secondarie in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato ultra chiaro, assicura un flusso luminoso di 11.459 lumen con una potenza assorbita di 91 W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 80. Il sistema di alimentazione a corrente alternata (AC) con driver integrato garantisce un fattore di potenza superiore a 0,9 e una lunga durata di vita del LED pari a 100.000 ore. Il dispositivo è protetto contro sovratensioni e urti meccanici (IK08), con grado di protezione IP66, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +40 °C. L'installazione è facilitata dall'attacco integrato per pali di diametro 60-62 mm. Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l'illuminazione pubblica, combinando efficienza energetica, sicurezza visiva e un'estetica raffinata per il rinnovo del paesaggio urbano. Descrizione del produttore: Disco 2 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

680 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

790 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

91 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 91W 11459lm 4000K IP66 per illuminazione urbana