Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33004500
Cod. Produttore
33004500
Cod. EAN
8012952118421

Informazioni di prodotto

DISCO2 3331 LED 177W CLD GRAF
Il corpo illuminante DS33004500, modello Disco 2, rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana LED, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, il corpo presenta un design circolare elegante che ottimizza la distribuzione della luce grazie a lenti secondarie in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Le alette di raffreddamento integrate garantiscono un'efficace dissipazione del calore, assicurando prestazioni elevate e lunga durata delle sorgenti LED. Il sistema funziona con tensione di alimentazione AC, assorbe 177 W e produce un flusso luminoso di 22.917 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme e senza sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, classe di isolamento II e grado di protezione IP66, che lo rende adatto ad ambienti esterni con temperature da -30 a 40 °C. Il fissaggio è previsto per montaggio a palo con diametro 60-62 mm, con connettore impermeabile e funzioni integrate CLD PROG. La robustezza è garantita anche da una resistenza agli urti IK08 e da una verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di rivestimento speciale per ambienti marini. Questo apparecchio di illuminazione urbana combina innovazione tecnologica, risparmio energetico e qualità estetica, rinnovando il paesaggio urbano con un prodotto affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Disco 2 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

680 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

790 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

177 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Corpo illuminante LED 177W Disco 2 per esterni urbani