Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33004400
Cod. Produttore
33004400
Cod. EAN
8012952118407

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3331 - Disco 2
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 116 W
  • Flusso luminoso: 14732 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP66, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Fattore potenza: >0.9
L'illuminazione urbana a LED Disco 2 rappresenta un'innovazione tecnologica che unisce efficienza energetica e qualità luminosa superiore. Progettata con un corpo in alluminio pressofuso di colore grafite, questa lampada da esterno offre una distribuzione ottimale della luce grazie alla sua forma circolare e alle lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro garantisce resistenza agli urti e agli shock termici. Dotata di un sistema di dissipazione del calore integrato, assicura un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED, con un'efficienza luminosa di 127 lm/W e un flusso luminoso di 14.732 lumen a 4000 K. Il dispositivo è progettato per un montaggio a palo con diametro 60 mm, è resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e agli urti con classe IK08, e funziona con alimentazione in corrente alternata (220-240 V). Include funzioni avanzate come il controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione contro sovratensioni e connettore stagno per un'installazione rapida. Il design moderno e funzionale contribuisce a migliorare l'estetica urbana, garantendo al contempo un'illuminazione uniforme e sicura. Descrizione del produttore: Disco 2 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

680 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

790 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

116 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED esterno 116W Disco 2 palo 60mm IP66 IK08 grafite