Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33001700
Cod. Produttore
33001700
Cod. EAN
8012952118384

Informazioni di prodotto

DISCO 1 3330 28X1080LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

L'illuminazione urbana a LED DS33001700 rappresenta un avanzamento tecnologico che unisce efficienza energetica e qualità della luce per migliorare l'ambiente notturno e diurno. Il corpo e telaio sono realizzati in alluminio pressofuso con design a bassa esposizione al vento e alette integrate per una dissipazione ottimale del calore. Le ottiche utilizzano lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento con recuperatori di flusso in policarbonato metallizzato, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temprato resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema LED di ultima generazione garantisce un flusso luminoso di 23660 lumen a 4000K con un consumo di 236 W e una vita utile superiore a 100.000 ore. Il dispositivo include protezioni elettroniche contro sovratemperature e impulsi, sezionatore di sicurezza e possibilità di regolazione del flusso luminoso tramite sistemi dimmerabili o telecontrollo. La verniciatura a liquido bicomponente acrilico assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Il prodotto è classificato IP66 e IK08, adatto per installazioni su pali Ø60/62 mm con accessori per inclinazione. Questa soluzione garantisce un'illuminazione urbana di prestigio, efficiente e duratura. Descrizione del produttore: DISCO1 3330 LED 236W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

28

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Disco1 3330 LED 236W illuminazione urbana IP66 IK08