Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33001600
Cod. Produttore
33001600
Cod. EAN
8012952118360

Informazioni di prodotto

DISCO 1 3330 22X1080LM CLD CELL GRAF
Descrizione del produttore: Disco LED da 185 watt con design compatto e moderno, ideale per applicazioni di illuminazione professionale. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo un elevato risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una luce intensa e uniforme, adatta per ambienti che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e versatile, perfetto per integrarsi in diversi contesti elettrici e industriali. Progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione, questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per esigenze di illuminazione tecnica.

adatto per numero di corpi luminosi

22

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66