Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33001400
Cod. Produttore
33001400
Cod. EAN
8012952118315

Informazioni di prodotto

DISCO 1 3330 14X1080LM CLD CELL GRAF
Descrizione del produttore: Disco LED da 118 watt con tecnologia CLD, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio si distingue per l'alta resa luminosa e il design compatto, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e di qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e performance costanti nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per ambienti che necessitano di un'illuminazione moderna e sostenibile.

adatto per numero di corpi luminosi

14

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66