› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Disco plastico 90mm per pulsanti emergenza arresto industriale

Cod. Rexel LWLPXAU112
Cod. Produttore LPXAU112
Cod. EAN 8013975199466

Informazioni principali

  • Materiale: plastica
  • Diametro: 90 mm
  • Peso: 5 g
  • Funzione: emergenza arresto
  • Compatibilità: pulsanti a fungo
  • Classificazione ETIM: EC001032
  • Tipo: disco porta targa
  • Serie: LPXAU112

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, EMERGENZA ARRESTO Ø90MM

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

forma

Tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Disco plastico 90mm per pulsanti emergenza arresto industriale