Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXAU124
Cod. Produttore
LPXAU124
Cod. EAN
8013975227947
Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, CON SIMBOLO IEC/EN 60417-5638 Ø90MM

colore

Giallo

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

forma

Tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Produttore

Disco plastico 90mm per pulsanti emergenza simbolo IEC/EN 60417-5638 industriale