› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Disco plastico 60mm per pulsanti emergenza arresto industriale

Cod. Rexel LWLPXAU114
Cod. Produttore LPXAU114
Cod. EAN 8013975199480

Informazioni principali

  • Materiale: plastica
  • Diametro esterno: 60 mm
  • Diametro interno: 28,5 mm
  • Peso: 3 g
  • Applicazione: pulsanti a fungo
  • Funzione: emergenza/arresto
  • Classificazione ETIM: EC001032
  • Serie: LPXAU114

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, EMERGENZA ARRESTO Ø60MM

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

forma

Tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Disco plastico 60mm per pulsanti emergenza arresto industriale
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info