› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Disco plastico 60mm simbolo Emergency Stop per pulsanti a fungo IEC/EN 60417-5638

Cod. Rexel LWLPXAU123
Cod. Produttore LPXAU123
Cod. EAN 8013975227930

Informazioni principali

  • Materiale: plastica
  • Diametro: 60 mm
  • Simbolo: IEC/EN 60417-5638
  • Peso: 5 g
  • Tipo: disco per pulsanti a fungo
  • Applicazione: emergency stop
  • ETIM: EC001032
  • Serie: LPXAU123

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, CON SIMBOLO IEC/EN 60417-5638 Ø60MM

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

forma

Tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Disco plastico 60mm simbolo Emergency Stop per pulsanti a fungo IEC/EN 60417-5638