Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXAU115
Cod. Produttore
LPXAU115
Cod. EAN
8013975199497
Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, EMERGENCY STOP Ø60MM

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

forma

Tondo

diametro del foro

24 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Produttore

Disco plastico 60mm per pulsanti emergenza Emergency Stop industria sicurezza