Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXAU118
Cod. Produttore
LPXAU118
Cod. EAN
8013975199503
Descrizione del produttore: DISCO PLASTICO PER PULSANTI A FUNGO, ARRET D’URGENCE / NOT-AUS / PARO EMERGENCIA Ø60MM

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

forma

Tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Produttore

Disco plastico 60mm per pulsanti fungo emergenza arresto sicurezza