Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPXDAU123024
Cod. Produttore
LPXDAU123024
Cod. EAN
8013975320563

Informazioni di prodotto

DISCO LUMINOSO 24V 60MM ISO13850

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disco luminoso a bassa tensione 24V con diametro di 60 mm, conforme alla norma ISO13850. Progettato per segnalazioni visive affidabili in impianti elettrici, garantisce un'illuminazione chiara e intensa. Ideale per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, offre robustezza e precisione nelle applicazioni industriali.

diametro esterno

60 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Giallo

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Senza copertura

grado di protezione (IP)

IP69K

Tipo di cablaggio

Terminale

Grado di protezione (NEMA)

12

Diffusore luce

Altro

tensione nominale

24 ... 24 V

Produttore

Disco luminoso 24V 60mm segnalazione visiva impianti elettrici industriali ISO13850