Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782016
Cod. Produttore
BIZ782016

Informazioni di prodotto

Il disco diamantato Biz'Acier garantisce prestazioni elevate e precisione nel taglio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ultra-sottile
  • Risparmio di tempo con tagli netti e precisi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli di qualità superiore su acciaio
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un lavoro più rapido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Disco diamantato dal diametro di 125 mm, progettato specificamente per il taglio di acciaio. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce precisione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura un taglio netto e veloce su superfici metalliche, offrendo affidabilità e sicurezza durante l'uso. La sua struttura robusta e il design ottimizzato lo rendono uno strumento indispensabile per lavori di installazione e manutenzione elettrica che richiedono performance elevate. Descrizione del produttore: Disco diamantato abrasivo Biz'Acier Ø 125 mm a segmenti corti elicoidali ed elevata concentrazione di diamante monostrato. Vantaggio: ultra-sottile, per tagli netti e precisi.

applicazione

Separare

forma

Piatto

Spessore

1,8 mm

Numero di giri max.

12250 VOLTE_MINUTO

Diametro del disco

125 mm

Adatto per funzionamento umido

adatto per plastica

Adatto per tubi in ghisa

Adatto per metallo

Disco diamantato

diametro del foro

22,23 mm

adatto per legno

Tipo di granatura

Altro

Piastra di supporto materiale

Altro

Adatto per uso a secco

Produttore

Disco diamantato Biz'Acier 125 mm ultra-sottile per taglio preciso acciaio professionale