Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33011400
Cod. Produttore
33011400
Cod. EAN
8012952123838

Informazioni di prodotto

  • Serie: Disco 5
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 740 mA
  • Potenza assorbita: 162 W
  • Flusso luminoso: 19730 lm
  • Indice di resa cromatica: 80 CRI
  • Protezione IP: 66
  • Classe isolamento: II
L'apparecchio di illuminazione urbana DS33011400, modello Disco 5 con attacco centrale, rappresenta un'evoluzione tecnologica nell'illuminazione a LED, combinando efficienza energetica e qualità luminosa superiore. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore grafite, è progettato per garantire un'ottima dissipazione del calore grazie alle alette integrate, assicurando così lunga durata e prestazioni ottimali dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. L'ottica utilizza lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento con recuperatori di flusso in policarbonato metallizzato, per una distribuzione uniforme della luce. La potenza assorbita è di 162 W con un flusso luminoso di 19.730 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di cablaggio con driver a doppio isolamento, protezione contro sovratensioni e funzioni integrate CLD PROG. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, è adatto a installazioni su pali con diametro da 60 a 62 mm, offrendo un design elegante e moderno che valorizza l'arredo urbano. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l'etichetta energetica è C, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 5 - attacco centrale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

680 mm

altezza/profondità

270 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

162 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 5 LED 162W 19730lm 4000K Attacco centrale esterni