› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Mini Stelvio 3276 LED 67W 3000K illuminazione stradale esterna

Cod. Rexel DS33037139
Cod. Produttore 33037139
Cod. EAN 8012952156331

Informazioni principali

  • Potenza: 67 W
  • Flusso luminoso: 7902 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: ≥70 CRI
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Serie: Mini Stelvio

Descrizione del prodotto

Il Mini Stelvio 3276 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che riduce l'esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e ottimizzare il funzionamento dei LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa uniforme e sicura, con un indice di resa cromatica superiore a 70 e una temperatura colore di 3000 K. Questo apparecchio, con potenza di 67 W e flusso luminoso di circa 7900 lumen, è dotato di sistema di controllo integrato che monitora temperatura, corrente e stato di funzionamento, con protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. La finitura in polvere di colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti meccanici IK09 lo rendono adatto a installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. Il Mini Stelvio è disponibile con montaggio su pali di diametro 60-63 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni, e garantisce un'efficienza luminosa di 118 lm/W con un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. La conformità alle normative CE, ENEC e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ne attestano la qualità e la sicurezza d'uso. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Mini Stelvio 3276 LED 67W 3000K illuminazione stradale esterna