› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Lampada LED 103W 3000K Stradale Stelvio Plus RAL7021

Cod. Rexel DS33034239
Cod. Produttore 33034239
Cod. EAN 8012952156416

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 600 mA
  • Potenza assorbita: 103 W
  • Flusso luminoso: 12922 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Serie: Stelvio 1 - Plus

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di illuminazione Stelvio 1 - Plus è una soluzione avanzata per l'illuminazione stradale, caratterizzata da un design lineare e moderno con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021). Progettato per garantire elevate prestazioni, il corpo presenta un profilo aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare un funzionamento efficiente e duraturo dei LED. La fonte luminosa è un LED da 103W con temperatura di colore di 3000K, che offre un flusso luminoso di circa 12.922 lumen con un'efficienza luminosa di 125 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 70. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e ai raggi UV. Il sistema integra una valvola anti-condensa e un controllo automatico della temperatura che riduce la corrente in caso di surriscaldamento, garantendo una lunga durata operativa con manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La protezione è elevata con grado IP66 e resistenza agli urti IK09, adatta a temperature ambientali da -30°C a +40°C. Il montaggio è versatile, con connessione a palo regolabile per diametri da 60 a 63 mm e possibilità di inclinazione da 0° a 15° o 10° a seconda dell'applicazione. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di protezione contro le sovratensioni secondo EN 61547. L'efficienza energetica è certificata con classe C. L'illuminazione è stabile e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker che riduce lo sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione urbana di alta qualità, affidabile e duratura, ideale per strade, piste ciclabili e aree urbane. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

103 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Lampada LED 103W 3000K Stradale Stelvio Plus RAL7021