Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11607308
Cod. Produttore
11607308
Cod. EAN
8012952004137

Informazioni di prodotto

DISANLENS PX 601 FL 2X36 CEL BIANCO
Descrizione del produttore: Il DS11607308 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design funzionale e moderno, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente. Dotato di due sorgenti luminose da 36 watt ciascuna, garantisce una luce intensa e uniforme. La finitura in colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a molteplici contesti d'installazione. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per l'affidabilità nelle prestazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione durature e di alto livello tecnico.

lunghezza

1273 mm

larghezza

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

78 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40