Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11607108
Cod. Produttore
11607108
Cod. EAN
8012952029918

Informazioni di prodotto

DISANLENS PX 601 FL 1X36 CEL BIANCO
Descrizione del produttore: DISANLENS PX 601 FL è una lampada fluorescente a singola sorgente luminosa da 36 watt, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il corpo in colore bianco garantisce un’ottima integrazione in diversi ambienti, offrendo una luce uniforme e di qualità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità nella gestione dell’illuminazione.

altezza/profondità

85 mm

lunghezza

1262 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

86 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40