Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557303
Cod. Produttore
11557303
Cod. EAN
8012952172348

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 MAX 2X16W CLD S BIANCO
601 Disanlens è una plafoniera da soffitto progettata per l’installazione diretta di tubi LED 230Vac. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio stampato con ottica in acciaio bianco stabilizzato ai raggi UV, mentre il diffusore è in policarbonato trasparente microprismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, con superficie esterna liscia e antipolvere. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione uniforme ed efficiente, ideale per ambienti residenziali, commerciali e professionali. La plafoniera presenta un grado di protezione IP40 e una resistenza meccanica agli urti IK08, assicurando robustezza e durata nel tempo. Il design essenziale facilita l’installazione e la manutenzione, mentre la predisposizione per tubi LED consente una soluzione luminosa versatile e funzionale. La classe di isolamento è I, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marcature CE, conforme alla normativa EN60598-1. La plafoniera è disponibile nel colore bianco e offre una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1273 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera Disanlens MK 601 2x16W LED bianco soffitto IP40 IK08