Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557203
Cod. Produttore
11557203
Cod. EAN
8012952172331

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 MAX 2X10W CLD S BIANCO
601 Disanlens è un apparecchio di illuminazione da soffitto progettato per l'installazione di tubi LED, offrendo una soluzione di illuminazione pratica e versatile. La sua struttura essenziale, realizzata in lamiera d'acciaio pressata con ottiche in acciaio bianco stabilizzato ai raggi UV, garantisce facilità di installazione e manutenzione. Il diffusore in policarbonato trasparente, microprismatico internamente e antiabbagliamento, è infrangibile, autoestinguente V2 e resistente alla polvere, assicurando un'illuminazione uniforme ed efficiente. Dotato di portalampada G13 per il collegamento diretto a lampade LED a 230 Vac, questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali, commerciali e professionali che richiedono un'illuminazione funzionale e affidabile. Ha grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK08, e classe di isolamento I. Disponibile in colore bianco, garantisce sicurezza fotobiologica RG0 e conformità alle normative CE. Descrizione del produttore: Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

665 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Apparecchio illuminazione soffitto LED 2x10W bianco IP40 IK08