Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557103
Cod. Produttore
11557103
Cod. EAN
8012952172324

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 MAX 16W CLD S BIANCO
Descrizione del produttore: Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

86 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1262 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V