Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11553500
Cod. Produttore
11553500
Cod. EAN
8012952168624

Informazioni di prodotto

DISANLENS 604 LED 30W CLD BIANCO
La plafoniera DS11553500 Disanlens è una soluzione di illuminazione a LED da 30W, progettata per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole e uffici che richiedono una distribuzione ottimale della luce. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio stampato con testate in ABS bianco, mentre il diffusore in policarbonato presenta una finitura microprismatica esterna per un controllo efficace della distribuzione luminosa. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 4800 lumen con una temperatura colore di 4000K, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La plafoniera ha un grado di protezione IP40 e una resistenza meccanica IK06, assicurando durata e affidabilità. È adatta al montaggio a soffitto e dispone di passacavi e distanziali per il fissaggio a plafone o parete. La classe di isolamento è I, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e senza funzioni di controllo o regolazione integrate. L'efficienza luminosa raggiunge i 160 lm/W e la durata della sorgente LED è stimata in 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è conforme alle normative CE e ha un’etichetta energetica di classe C. Questa descrizione riassume le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, enfatizzando gli aspetti rilevanti per il settore dell’illuminazione elettrica senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1535 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

30 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 30W 4800lm 4000K per uffici e scuole