Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11553400
Cod. Produttore
11553400
Cod. EAN
8012952168617

Informazioni di prodotto

DISANLENS 604 LED 23W CLD BIANCO
La plafoniera Disanlens 604 LED da 23W è una soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come uffici e aule, dove è necessaria una distribuzione luminosa ottimale. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio pressata con testate in ABS bianco, mentre il diffusore in policarbonato con finitura microprismatica esterna controlla efficacemente la distribuzione della luce. Dotata di una sorgente luminosa LED con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 3450 lumen, assicura un'elevata efficienza luminosa di 150 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. La plafoniera è progettata per il montaggio a soffitto, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK06, garantendo affidabilità e sicurezza. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9 completano le caratteristiche tecniche. La finitura bianca e il design funzionale la rendono adatta a molteplici contesti lavorativi. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1233 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

23 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 23W 3450lm 4000K Uffici Aula Bianco