Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11553200
Cod. Produttore
11553200
Cod. EAN
8012952168600

Informazioni di prodotto

DISANLENS 604 LED 12W CLD BIANCO
La plafoniera LED Disanlens 604 da 12W è progettata per garantire un elevato comfort visivo in ambienti come scuole e uffici, grazie a una distribuzione ottimale della luce. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio stampato con testate in ABS bianco, mentre il diffusore in policarbonato presenta una finitura microprismatica esterna che consente un controllo efficace della distribuzione luminosa. Con un flusso luminoso di 1513 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offre un'illuminazione efficiente e naturale con un indice di resa cromatica (CRI) di 80. La plafoniera ha un’efficienza luminosa di 126 lm/W e garantisce una lunga durata del LED fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. È dotata di protezione meccanica IK06 e grado di protezione IP40, adatta per il montaggio a soffitto, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9. L’apparecchio è completo di passacavi e distanziali per il fissaggio a plafone o parete ed è conforme alle norme CE con etichetta energetica di classe C. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

594 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

12 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 12W 4000K Disanlens 604 per uffici scuole