Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1155220041
Cod. Produttore
1155220041
Cod. EAN
8012952166804

Informazioni di prodotto

DISANLENS 603 LED 30W CLD-D-D BIA
La plafoniera LED Disanlens 603 UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1535 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

30 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 30W 4800lm UGR<19 per uffici e scuole