Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11552200
Cod. Produttore
11552200
Cod. EAN
8012952166798

Informazioni di prodotto

DISANLENS 603 LED 30W CLD BIANCO
La plafoniera DS11552200 Disanlens 603 LED da 30W è una soluzione di illuminazione ideale per ambienti come scuole e uffici che richiedono un elevato comfort visivo e una distribuzione ottimale della luce. Dotata di una sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 4800 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantisce un'efficienza luminosa di 160 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il fattore di abbagliamento è contenuto con UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1535 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

30 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 30W 4800lm 4000K UGR<19 per uffici scuole