Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1155210041
Cod. Produttore
1155210041
Cod. EAN
8012952166781

Informazioni di prodotto

DISANLENS 603 LED 23W CLD-D-D BIA
Il plafoniera Disanlens 603 LED da 23W rappresenta una soluzione di illuminazione ideale per ambienti come uffici e aule, dove è fondamentale garantire un comfort visivo elevato e una distribuzione ottimale della luce. Dotato di sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 3450 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offre un'efficienza luminosa di 150 lm/W. Il grado di abbagliamento è contenuto con un UGR inferiore a 19, conforme alla normativa EN 12464, garantendo così un'illuminazione confortevole e priva di fastidi visivi. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio pressata con estremità in ABS bianco e un diffusore in policarbonato con finitura microprismatica esterna per un controllo preciso della distribuzione luminosa. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto, è dotato di sistema di chiusura antivandalismo e ha un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK06. La plafoniera è inoltre compatibile con il controllo DALI esterno e garantisce un fattore di potenza superiore a 0,9. L'assenza di alimentazione di emergenza integrata e la possibilità di versioni con sensori su richiesta completano le caratteristiche tecniche. Il colore bianco e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni professionali, assicurando durata e affidabilità con una garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1233 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

23 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 23W 3450lm Uffici Aule IP40 IK06 Bianco