Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11552000
Cod. Produttore
11552000
Cod. EAN
8012952166729

Informazioni di prodotto

DISANLENS 603 LED 12W CLD BIANCO
La plafoniera DS11552000 Disanlens 603 LED è una soluzione di illuminazione a soffitto progettata per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole e uffici, dove è necessaria una distribuzione ottimale della luce. Dotata di una sorgente luminosa LED da 12W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 1500 lumen, offre un'efficienza luminosa di 125 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il diffusore in policarbonato con finitura microprismatica consente un controllo preciso della distribuzione della luce, riducendo l'abbagliamento con un fattore UGR inferiore a 19, conforme alla norma EN 12464. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio stampata con testate in ABS bianco, garantendo robustezza e design pulito. La plafoniera ha grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK06, adatta per montaggio a soffitto con sistema di chiusura antivandalismo. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0.9 e assenza di regolazione o controllo integrato. Etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 3 anni. Disponibile anche con versioni di emergenza su richiesta. Descrizione del produttore: Disanlens UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

152 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

594 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

12 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 12W 4000K UGR<19 per uffici e scuole