Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559807
Cod. Produttore
11559807
Cod. EAN
8012952157932

Informazioni di prodotto

DISANLENS 602 LED 33W CLD-E BIANCO
La plafoniera LED Disanlens 602 da 33W è una soluzione di illuminazione ideale per ambienti interni come uffici, scuole e punti vendita di grandi dimensioni, dove è fondamentale garantire una diffusione ottimale della luce per il massimo comfort visivo. Caratterizzata da un design moderno e funzionale, questa plafoniera assicura un'illuminazione uniforme e di alta qualità grazie alle sorgenti LED di ultima generazione con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K. Con un flusso luminoso di 3440 lumen e un'efficienza luminosa di 123 lm/W, garantisce un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto alle T8. Il corpo in alluminio estruso con diffusore in policarbonato antiurto e autoestinguibile assicura robustezza e durata, mentre la verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV previene l'ingiallimento. Questo apparecchio è dotato di batteria di emergenza con autonomia di 1 ora e flusso luminoso in emergenza pari al 15%. Con grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK06, è adatto per montaggio a soffitto e garantisce una lunga durata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La plafoniera appartiene alla classe di isolamento II e dispone di fattore di potenza ≥0,9, garantendo sicurezza e affidabilità. Il colore bianco e le finiture in acciaio inox completano un prodotto di alta qualità, ideale per modernizzare e ottimizzare l’illuminazione negli ambienti di lavoro e pubblici. Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1250 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 33W 3440lm 4000K uffici scuole punti vendita