Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559800
Cod. Produttore
11559800
Cod. EAN
8012952157925

Informazioni di prodotto

DISANLENS 602 LED 28W CLD BIANCO
La plafoniera DS11559800 modello Disanlens 602 LED da 28W è la soluzione ideale per ambienti interni come uffici, scuole e grandi superfici commerciali dove è fondamentale una diffusione ottimale della luce per garantire il massimo comfort visivo. Dotata di sorgente luminosa LED con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, questa apparecchiatura assicura un'efficienza luminosa di 123 lm/W e un flusso luminoso di 3440 lumen, garantendo un notevole risparmio energetico superiore al 30% rispetto a lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto a T8. Il design innovativo prevede un corpo in alluminio estruso con diffusore in policarbonato multi-righe, resistente agli urti (IK06) e con protezione IP20, che assicura una distribuzione uniforme della luce riducendo l’abbagliamento. La finitura bianca, con trattamento anti-ingiallimento e stabilizzazione UV, conferisce un aspetto moderno e duraturo. La plafoniera è progettata per il montaggio a soffitto e garantisce una lunga durata operativa di 50.000 ore, ideale per installazioni con uso prolungato quotidiano. Classe di isolamento II e fattore di potenza ≥0,9 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto affidabile e performante, conforme alle normative CE e con etichetta energetica di classe B. Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1250 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 28W 3440lm 4000K uffici scuole commerciali