Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559700
Cod. Produttore
11559700
Cod. EAN
8012952157901

Informazioni di prodotto

DISANLENS 602 LED 15W CLD BIANCO
La plafoniera LED Disanlens 602 da 15W rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione di ambienti interni come uffici, scuole e strutture sanitarie. Progettata per garantire una diffusione ottimale della luce, assicura un elevato comfort visivo grazie al diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente con superfici interne rigate per migliorare la distribuzione luminosa. Il corpo in alluminio estruso con finitura bianca a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV conferisce robustezza e resistenza nel tempo, mentre l'efficienza luminosa di 115 lm/W e il flusso luminoso di 1720 lumen assicurano prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto di soli 15W. La tecnologia LED di ultima generazione garantisce una durata di 50.000 ore, con risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto alle T8. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto, con grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK06, e rispetta le normative CE con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La plafoniera è priva di dispositivi di controllo o regolazione integrati e non prevede alimentazione di emergenza. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

15 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 15W 1720lm bianco interno uffici scuole