Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1155960041
Cod. Produttore
1155960041
Cod. EAN
8012952188820

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 43W CLD-D-D BIA
La plafoniera DS1155960041 Disanlens 601 LED da 43W è la soluzione ideale per il relamping di ambienti interni come uffici, scuole e punti vendita di grandi dimensioni, dove è fondamentale una diffusione ottimale della luce per garantire il massimo comfort visivo. Dotata di sorgente luminosa LED di ultima generazione con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, offre un flusso luminoso di 5517 lumen con un’efficienza luminosa di 128 lm/W, garantendo un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle tradizionali lampade T5 e oltre il 60% rispetto alle T8. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate di chiusura, mentre il diffusore è in policarbonato infrangibile e autoestinguente, con superficie esterna liscia e antipolvere e interna multi righe per migliorare la diffusione della luce. La plafoniera è verniciata a polvere di poliestere con trattamento anti-ingiallimento e stabilizzazione ai raggi UV, di colore bianco. Progettata per il montaggio a soffitto, è dotata di controllo esterno DALI e garantisce una durata di vita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La resistenza meccanica agli urti è IK06 e il grado di protezione IP44, adatta quindi a installazioni in ambienti interni con esigenze di robustezza e protezione da polvere e umidità. La classe di isolamento è II e la plafoniera è conforme alle normative CE con etichetta energetica di classe C. L’apparecchio è pensato per un utilizzo prolungato e per migliorare la qualità della luce negli spazi lavorativi e scolastici, unendo efficienza, durata e design funzionale. Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

43 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 43W 5517lm IP44 per interni uffici scuole