Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559607
Cod. Produttore
11559607
Cod. EAN
8012952148381

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 46W CLD-E BIA
La plafoniera LED Disanlens 601 da 46W rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di interni, particolarmente indicata per grandi punti vendita, uffici, scuole e strutture sanitarie. Realizzata con corpo in alluminio estruso e testate di chiusura, è dotata di un diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e antipolvere e interna multi righe per ottimizzare la diffusione della luce. La verniciatura a polvere di poliestere garantisce stabilità ai raggi UV e resistenza all'ingiallimento. Con un flusso luminoso di 5517 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, assicura un'illuminazione efficiente e confortevole con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. L'efficienza luminosa è di 120 lm/W, con una durata garantita del LED fino a 50.000 ore, ideale per impianti con accensione prolungata. La plafoniera è classificata IP44 e IK06, resistente a polvere, umidità e urti, ed è dotata di alimentazione di emergenza con batteria integrata per un'ora di autonomia. La classe di isolamento è II e il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 con etichetta energetica di classe C. Questa plafoniera a soffitto offre un design funzionale e moderno, con un colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto alle T8, migliorando la qualità della luce e il comfort visivo. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

46 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 46W 5517lm 4000K IP44 per interni