Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559600
Cod. Produttore
11559600
Cod. EAN
8012952146653

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 43W CLD BIA
La luminaria da soffitto Disanlens 601 è una soluzione avanzata per l'illuminazione di interni, ideale per ambienti come uffici, scuole e grandi superfici. Dotata di sorgenti LED di ultima generazione, garantisce un'ottima diffusione della luce per un massimo comfort visivo. Con una potenza di 43 W e un flusso luminoso di 5517 lumen a temperatura colore di 4000 K, assicura un'elevata efficienza luminosa di 128 lm/W e una lunga durata operativa di 50.000 ore. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con teste di chiusura, mentre il diffusore in policarbonato è infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e resistente alla polvere e interno multi-righe per aumentare la diffusione della luce. La finitura è in poliestere con trattamento anti-ingiallimento. La luminaria è dotata di grado di protezione IP44 e resistenza agli urti IK06, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Il colore bianco e i componenti in gomma siliconica con viti in acciaio inox completano la qualità costruttiva. Non è prevista alimentazione di emergenza. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 e il prodotto è marcato CE secondo la normativa EN60598-1. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa soluzione consente un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade T5 tradizionali e oltre il 60% rispetto alle T8, rappresentando un aggiornamento efficiente e sostenibile per sistemi di illuminazione esistenti. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

43 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Luminaria LED 43W 5517lm 4000K soffitto uffici scuole IP44