Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1155950041
Cod. Produttore
1155950041
Cod. EAN
8012952188813

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 29W CLD-D-D BIA
Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K