Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559507
Cod. Produttore
11559507
Cod. EAN
8012952148374

Informazioni di prodotto

Disanlens 601 LED offre efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con vari impianti
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 29W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno e funzionale
Il plafoniera DS11559507 modello Disanlens 601 è una soluzione di illuminazione LED ideale per ambienti interni come uffici, scuole e grandi punti vendita. Realizzata con corpo in alluminio estruso e diffusore in policarbonato antiurto e autoestinguente, garantisce una diffusione ottimale della luce per un massimo comfort visivo. Con una potenza di 29W e una temperatura colore di 4000K, offre un flusso luminoso di circa 3894 lumen con un’efficienza luminosa di 122 lm/W. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto, ha un grado di protezione IP44 e una resistenza agli urti IK06, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esigenti. La plafoniera integra una lampada LED con durata di 50.000 ore, garantendo un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto alle T8. Il colore bianco e la finitura in poliestere stabilizzato ai raggi UV assicurano un aspetto pulito e duraturo nel tempo. Il dispositivo è dotato di alimentazione di emergenza con batteria integrata per un’ora di autonomia, e rispetta le normative CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 29W 4000K IP44 per interni uffici e scuole