Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559500
Cod. Produttore
11559500
Cod. EAN
8012952146646

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 29W CLD BIA
La plafoniera DS11559500 modello Disanlens 601 LED da 29W è una soluzione ideale per l'illuminazione di ambienti interni come uffici, scuole e punti vendita di grandi dimensioni, dove è fondamentale una diffusione ottimale della luce per garantire il massimo comfort visivo. Realizzata con corpo in alluminio estruso e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, presenta un design moderno e funzionale con finitura bianca anti ingiallimento e stabilizzata ai raggi UV. La sorgente luminosa LED da 4000 K offre un flusso luminoso di 3894 lumen con un'efficienza di 134 lm/W, garantendo un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto alle T8. Con una durata di vita di 50.000 ore e un grado di protezione IP44, questa plafoniera è resistente agli urti (IK06) ed è adatta per montaggio a soffitto. Classe di isolamento II, fattore di potenza superiore a 0.9 e assenza di sistemi di controllo o regolazione completano le caratteristiche tecniche. La sicurezza fotobiologica è RG0 e il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, con marcatura CE e classe energetica C. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 29W 4000K 3894lm IP44 soffitto interni