Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559400
Cod. Produttore
11559400
Cod. EAN
8012952146639

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 15W CLD BIA
La plafoniera DS11559400 modello Disanlens 601 LED da 15W è una soluzione di illuminazione ideale per ambienti interni come uffici, scuole e punti vendita di grandi dimensioni, dove è fondamentale garantire una diffusione ottimale della luce per il massimo comfort visivo. Dotata di sorgenti luminose a LED di ultima generazione, assicura un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle lampade tradizionali T5 e oltre il 60% rispetto alle T8, con un'efficienza luminosa di 130 lm/W e un flusso luminoso di 1947 lumen. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate di chiusura, mentre il diffusore è in policarbonato infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, con una superficie liscia esterna e nervature interne per aumentare la diffusione della luce. La verniciatura a polvere di poliestere è stabilizzata contro l'ingiallimento, garantendo durata e resistenza nel tempo. Il prodotto è di colore bianco e presenta equipaggiamento in gomma siliconica con viteria esterna in acciaio inox. La plafoniera ha una durata stimata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10 e una protezione meccanica IK06 e grado di protezione IP44, rendendola resistente agli urti e adatta a installazioni anche in ambienti con presenza di polvere e umidità. È progettata per il montaggio a soffitto, con classe di isolamento II e fattore di potenza ≥0,9. Non dispone di alimentazione di emergenza né di sistemi di controllo o regolazione integrati. Il design moderno e funzionale, unito alle elevate prestazioni luminose e all'efficienza energetica, rende il Disanlens 601 LED una scelta eccellente per la modernizzazione degli impianti di illuminazione, migliorando la qualità della luce e contribuendo alla riduzione dei consumi energetici. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

15 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 15W Disanlens 601 bianco interno uffici scuole