Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11559407
Cod. Produttore
11559407
Cod. EAN
8012952148367

Informazioni di prodotto

DISANLENS 601 LED 18W CLD-E BIA
Il plafoniera LED Disanlens 601 è una soluzione d'illuminazione ideale per ambienti interni come uffici, scuole e strutture sanitarie, dove è fondamentale garantire un'ottimale diffusione della luce per il massimo comfort visivo. Dotata di sorgenti luminose a LED con una potenza di 18W e una temperatura colore di 4000K, offre un flusso luminoso di 1947 lumen con un'efficienza luminosa di 108 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con cappucci terminali, mentre il diffusore in policarbonato è infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, con una superficie liscia esterna e nervature interne per migliorare la distribuzione della luce. La plafoniera garantisce una durata di vita di 50.000 ore, con un mantenimento del flusso luminoso elevato e un indice di resa cromatica (CRI) di 80. È classificata IP44 per la protezione contro polvere e spruzzi d'acqua e IK06 per la resistenza agli urti. La finitura è in polvere di poliestere bianca, stabilizzata contro l'ingiallimento. Disanlens è dotata di alimentazione con batteria di emergenza con autonomia di 1 ora e appartiene alla classe di isolamento II. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficiente e duratura per chi desidera un'illuminazione moderna, affidabile e a risparmio energetico, con un'etichetta energetica di classe C e una garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Disanlens

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

133 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

18 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 18W 4000K IP44 Disanlens 601 Interni