Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4418
Cod. Produttore
AM4418
Cod. EAN
8005543741696

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante, universale
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer universale a 3 fili con modulo singolo, progettato per il controllo preciso dell’illuminazione con pulsante integrato. Compatibile con carichi universali e LED retrofit, supporta sia il dimming a taglio di fase ascendente che discendente, garantendo una regolazione fluida e versatile. Dotato di una piastra di copertura centrale, è ideale per installazioni elettriche moderne che richiedono affidabilità e funzionalità avanzate senza controllo tramite app. Design compatto e funzionale, adatto a diverse soluzioni di illuminazione residenziale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/LED dimmerabili. 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento senza neutro - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

45,5 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 240 V

tensione di comando

110 ... 240 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

0 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Potenza nominale carico capacitivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Serie

MATIX

Produttore

Dimmer universale pulsante 3 fili 1 modulo residenziale