Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4418
Cod. Produttore
JW4418
Cod. EAN
8005543736500

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante, universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dimmer universale a pulsante con neutro a 3 fili JW4418 di BTicino MatixGo consente di regolare l'intensità luminosa in modo semplice e preciso, creando l'atmosfera desiderata. È compatibile con diversi tipi di carico, inclusi resistivi, induttivi, capacitivi, lampade fluorescenti compatte e LED retrofit, supportando una potenza fino a 150 W a 240 V. Può essere associato a uno o più pulsanti non illuminati, ognuno in grado di eseguire le funzioni di accensione/spegnimento e dimmerazione. Dispone di funzione memoria che mantiene il livello di luce impostato prima dello spegnimento e permette la regolazione delle soglie inferiori e superiori. Il consumo in standby è inferiore a 5 mW. La struttura è realizzata in policarbonato e ABS, materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Il prodotto è dotato di protezione IP40 e grado di resistenza agli urti IK04. Le connessioni avvengono tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Le dimensioni compatte lo rendono adatto a installazioni modulari standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 240 V

tensione di comando

110 ... 240 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

0 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Potenza nominale carico capacitivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Serie

MATIXGO

Produttore

Dimmer universale 3 fili 1 modulo bianco civile residenziale