› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Dimmer universale 2 canali per LED e CFL su guida DIN

Cod. Rexel BTIF418U2
Cod. Produttore F418U2
Cod. EAN 8005543534991

Informazioni principali

  • Serie: MY HOME
  • Tensione alimentazione: 220-240Vac / 110-127Vac
  • Potenza max canale: 300W (220-240V)
  • Potenza max parallelo: 600W (220-240V)
  • Assorbimento: 18mA (BUS), 5W (rete)
  • Fusibile: T 3.15 H 250V
  • Temperatura funzionamento: 0 ÷ 40 °C
  • Dimensioni: 4 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Il dimmer universale BTicino modello F418U2 è un modulo di comando a 2 canali, progettato per la gestione di lampade LED dimmerabili, lampade fluorescenti compatte dimmerabili (CFL), lampade alogene e trasformatori elettronici. Ogni canale può controllare un carico massimo di 300W (220-240Vac) o 150W (110-127Vac), con la possibilità di configurare i canali in parallelo per una potenza complessiva fino a 600W (220-240Vac). Il dispositivo è configurabile sia tramite software MyHOME_Suite, che offre ampie possibilità di personalizzazione, sia attraverso configuratori fisici per sistemi MyHOME. Tra le principali funzioni configurabili si trovano la regolazione del livello minimo di dimmerazione, la selezione manuale del tipo di carico e la modalità di funzionamento (Master, Slave, Master PUL, Slave PUL) con possibilità di ritardo nello spegnimento per il dispositivo Slave. Il dimmer è dotato di indicatori LED per segnalare lo stato di alimentazione e carico, e può essere controllato localmente tramite pulsanti integrati. È conforme alle normative CE e agli standard IEC 60669-2-5 e EN 50491-5-2, garantendo qualità e sicurezza nelle installazioni domestiche e similari. Le dimensioni corrispondono a 4 moduli DIN, facilitando l’installazione in quadri elettrici standard. Il prodotto è testato con lampade delle principali marche, assicurando compatibilità e affidabilità. È importante non installare più dimmer affiancati né accostare il dimmer ad un alimentatore per evitare malfunzionamenti. Questo dimmer universale rappresenta una soluzione versatile e performante per il controllo dell’illuminazione in impianti elettrici domestici, offrendo un’ampia compatibilità con diverse tipologie di lampade e un controllo preciso della luminosità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a due canali per la gestione di LED dimmerabili, lampade fluorescenti compatte CFL dimmerabili, alogene a risparmio energetico e trasformatori elettronici a 110-230V. Possibilità  di mettere in parallelo due canali per aumentare la potenza massima gestibile. Alimentazione 27 Vd.c., assorbimento 18 mA - esecuzione per fissaggio su profilato DIN - 4 moduli.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Modulo di comando

numero di uscite

4

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

max. corrente di comando

200 mA

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

100 ... 240 V

Potenza d'uscita

0 ... 300 W

Serie

MY HOME

Dimmer universale 2 canali per LED e CFL su guida DIN
€ 166,87 x 1 pz.
(pz.)