›

Scatola regolazione IR dimmer IP65 per Thermologika Soleil System

Cod. Rexel VR21434
Cod. Produttore 0000021434
Cod. EAN 8010300214344

Informazioni principali

  • Tipo: Dimmer System
  • Controllo: Telecomando IR
  • Potenza regolabile: 600-1500 W
  • Protezione: IP65 esterno
  • Funzione: Soft-start
  • Compatibilità: 2 Thermologika Soleil
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Serie: VR21434

Descrizione del prodotto

Dimmer da parete di colore bianco con comando a pulsante, progettato per la regolazione continua della potenza su una singola fase. Adatto per installazioni da 220 a 240V con frequenza 50/60Hz, supporta una potenza massima di 3000W. Il dispositivo è dotato di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti che richiedono un'elevata affidabilità. Il design compatto e funzionale consente un controllo preciso e semplice dell'intensità luminosa, migliorando l'efficienza energetica e il comfort degli ambienti. Descrizione del produttore: Scatola di regolazione completa di telecomando a infrarossi (IR), consente l’accensione, lo spegnimento e la regolazione di 1 o 2 THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM, variando la potenza erogata: all’accensione i prodotti abbinati partono alla massima potenza, la pressione ripetuta del tasto, posto in corrispondenza della porzione laterale, consente la riduzione della potenza a valori pari ai 2/3 ed al 40% del massimo, fino al raggiungimento dello spegnimento. La funzione “soft-start” assicura il regolare funzionamento nel tempo degli apparecchi controllati, evitando deleteri scadimenti legati al mancato raggiungimento della temperatura di regime dei gas alogeni. Di semplice installazione, è compatibile con il montaggio a parete anche in esterni, grazie all’elevata resistenza all’acqua (IP65). Il pratico telecomando a infrarossi fornito a corredo del dimmer consente l’accensione/lo spegnimento, la regolazione dell’emissione calorica secondo lo schema di soglie prefissate (1.500, 1.300, 1.200, 1.000, 800 e 600 W) di una o entrambe le lampade cablate al dispositivo e, mediante un tasto dedicato, il passaggio diretto alla massima potenza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

larghezza

118 mm

altezza

115 mm

profondità

54 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Scatola regolazione IR dimmer IP65 per Thermologika Soleil System